ケナメタル
高送りカッター 7792IC09
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
首下長L2(mm)
最大加工径D(Φmm)
刃数Z
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383558
7792VXD09SA025Z3R35
12
35
25
3
M12
¥
79,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383567
7792VXD09SA032Z4R43
19
43
32
4
M16
¥
86,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383576
7792VXD09SA035Z4R43
22
43
35
4
M16
¥
86,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383585
7792VXD09SA042Z5R43
29
43
42
5
M16
¥
89,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください