ケナメタル
ミーリングインサート HNGJ-HD
Dodea Mini用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
6.44
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.4
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
1.45
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25384285
HNGJ0604ANSNHD KCPM40
1セット(10個)
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384294
HNGJ0604ANSNHD KCK15
1セット(10個)
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384303
HNGJ0604ANSNHD KC522M
1セット(10個)
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384319
HNGJ0604ANSNHD KCPK30
1セット(10個)
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396255
HNGJ0604ANSNHD KCSM40
1セット(5個)
¥
10,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください