モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

モジュラーリーマーヘッド RMR-SF - ケナメタル

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用

刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25384845RMR14000H7SF KCU0514147.4
52,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384854RMR15000H7SF KCU0515147.4
55,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384863RMR16000H7SF KCU0516159.4
57,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384879RMR17000H7SF KCU0517159.4
60,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384897RMR18000H7SF KCU0518173.4
63,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384906RMR19000H7SF KCU0519173.4
65,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384915RMR20000H7SF KCU0520173.4
68,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする