超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE

超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE - ケナメタル

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック

材質超硬表面処理PVDコーティングコーナー6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25385764F4AS1600BWX38R600 KCPM15164810016
72,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385773F4AS2000BWX38R600 KCPM15206011520
94,630
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385789F4AS2500BWX38R600 KCPM15257513525
136,840
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする