曜日別特売

ミーリングインサート LNP11-SGE

ミーリングインサート LNP11-SGE - ケナメタル

Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様

厚さS(mm)4.83形状多角形幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4内容量1セット(10個)
全17種類を絞り込む
コーナーR(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25392929LNPU110412SRGE KC522M1.20.5
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392938LNPU110412SRGE KCPM401.20.5
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392947LNPU110412SRGE KC725M1.20.5
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392956LNPU110408SRGE KC522M0.80.9
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392965LNPU110408SRGE KCPM400.80.9
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392974LNPU110408SRGE KC725M0.80.9
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392983LNPU110408SRGE KCPK300.80.9
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392999LNPU110408SRGE KC520M0.80.9
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393008LNPU110408SRGE KCK150.80.9
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393017LNPU110412SRGE KCPK301.20.5
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393026LNPU110412SRGE KC520M1.20.5
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393035LNPU110412SRGE KCK151.20.5
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393123LNPU110416SRGE KC522M1.60.02
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393139LNPU110416SRGE KCPM401.60.02
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393148LNPU110416SRGE KC725M1.60.02
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393157LNPU110416SRGE KCPK301.60.02
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393166LNPU110416SRGE KC520M1.60.02
12,900
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする