ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25393498
M4D040Z04S16LN11
40
40
16
4
37
¥
79,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393507
M4D040Z06S16LN11
40
40
16
6
37
¥
86,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393516
M4D050Z05S22LN11
40
40
16
7
37
¥
94,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393525
M4D050Z07S22LN11
40
50
22
5
42
¥
99,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393534
M4D063Z06S22LN11
40
50
22
7
42
¥
101,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393543
M4D063Z09S22LN11
40
50
22
9
42
¥
110,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393559
M4D080Z08S27LN11
40
63
22
6
50
¥
110,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394119
M4D040Z07S16LN11
40
63
22
9
50
¥
81,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394128
M4D050Z09S22LN11
50
80
27
8
60
¥
103,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394137
M4D080Z10S27LN11
50
80
27
10
60
¥
116,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください