曜日別特売

超硬ドリル B273SGL

超硬ドリル B273SGL - ケナメタル

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25400157B273Z02500SGL KCMS202.5761163
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400175B273Z03000SGL KCMS203821163
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400193B273Z03175SGL KCMS203.175991454
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400218B273Z03500SGL KCMS203.51031454
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400236B273Z04000SGL KCMS2041101454
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400254B273Z04500SGL KCMS204.51301745
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400279B273Z05000SGL KCMS2051371745
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400297B273Z05500SGL KCMS205.51572036
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400315B273Z06000SGL KCMS2061642036
69,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400333B273Z06500SGL KCMS206.51842327
91,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400358B273Z07000SGL KCMS2071912327
91,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400376B273Z08000SGL KCMS2082182618
91,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400394B273Z08500SGL KCMS208.52382909
103,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400419B273Z09000SGL KCMS2092452909
103,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400437B273Z10000SGL KCMS201027231910
103,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400455B273Z11000SGL KCMS201129934811
139,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400473B273Z12000SGL KCMS201232637712
139,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400498B273Z13000SGL KCMS201335340613
188,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400516B273Z13500SGL KCMS2013.537343514
188,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400534B273Z14000SGL KCMS201438043514
188,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400559B273Z15000SGL KCMS201540746415
249,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400577B273Z16000SGL KCMS201643449316
249,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする