ケナメタル
超硬ドリル B273SGL
B273Z12000SGL KCMS20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
12
2.5
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
14
15
16
全長(mm)
377
116
145
174
203
232
261
290
319
348
377
435
464
493
シャンク径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
溝長(mm)
326
76
82
99
103
110
130
137
157
164
184
191
218
238
245
272
299
326
380
407
434
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400473
品番
B273Z12000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥192,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
326
全長(mm)
377
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング