ケナメタル
モジュラードリル KTFS
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
刃径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
シャンク長ls(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25407945
KTFS200R05SCF25M
25
191
20
20
56
¥
75,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25407954
KTFS210R05SCF25M
25
196
21
21
56
¥
75,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25407963
KTFS220R05SCF25M
25
201
22
22
56
¥
84,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25407979
KTFS230R05SCF25M
25
206
23
23
56
¥
84,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25407988
KTFS240R05SCF25M
25
211
24
24
56
¥
91,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25407997
KTFS250R05SCF25M
25
216
25
25
56
¥
91,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408374
KTFS080R05SCF12M
12
109
8
8
45
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408383
KTFS085R05SCF12M
12
111
8.5
8.5
45
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408399
KTFS090R05SCF12M
12
114
9
9
45
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408408
KTFS095R05SCF12M
12
116
9.5
9.5
45
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください