プラチナ万年筆
多機能筆記具 Wアクション 黄銅+木製ボディー
コーディア材は、中南米原産で表面の光沢が良く、木目のコントラストが美しい木材です。
工芸品や家具装飾品に使用される現在は、貴重な材料です。
方式
シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質
黄銅+木製ボディー、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)
132.5
質量(g)
28.7
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
12.1
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ボールペン:替芯BSP-100S(#1・黒、#2・赤)、油性染料インク
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
替え消しゴム
ケシゴム-100AA
商品タイプ
本体
パッケージ
C4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 ハコーC17 包装紙-8K のし紙-大
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19884805
MWB-3000RW 1
ブラック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19884814
MWB-3000RW 62
ブラウン
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください