多機能筆記具 Wアクション 黄銅+木製ボディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19884805 品番MWB-3000RW 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーディア材は、中南米原産で表面の光沢が良く、木目のコントラストが美しい木材です。
工芸品や家具装飾品に使用される現在は、貴重な材料です。

方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質黄銅+木製ボディー、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)132.5 質量(g)28.7 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.1 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:替芯BSP-100S(#1・黒、#2・赤)、油性染料インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)ブラック 替え消しゴムケシゴム-100AA 商品タイプ本体 パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 ハコーC17 包装紙-8K のし紙-大 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする