万年筆 美巧 近代蒔絵

万年筆 美巧  近代蒔絵 - プラチナ万年筆万年筆 美巧  近代蒔絵 - プラチナ万年筆
材質AS樹脂ボディーに近代蒔絵全長(mm)139質量(g)17.2最大径(Φmm)13材質(ペン先)18K(18-19)パッケージC2N(4000257) 包装紙― 8K のし紙-大内容量1本
全12種類を絞り込む
ペン先
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051393PTL-18000M#17-2中字#17-2中字 ホウオウ
36,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
57051409PTL-18000M#18-2細字#18-2細字 ツル
25,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
57051427PTL-18000M#17-3中字#17-3 中字 ホウオウ
25,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
57051436PTL-18000M#18-3中字#18-3 中字 ツル
25,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
19886826PTL-12000M 17-2中字#17-2中字 ホウオウ
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19886835PTL-12000M 17-3中字#17-3 中字 ホウオウ
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19886844PTL-12000M 18-2細字#18-2細字 ツル
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19886853PTL-12000M 18-3中字#18-3 中字 ツル
18,000
取扱い終了
返品不可
19886869PTL-12000M 31-2細字#31-2 細字 ウメニウグイス
18,000
取扱い終了
返品不可
19886878PTL-12000M 31-3中字#31-3 中字 ウメニウグイス
18,000
取扱い終了
返品不可
57051418PTL-18000M#31-2細字#31-2 細字 ウメニウグイス
25,000
取扱い終了
57051445PTL-18000M#31-3中字#31-3 中字 ウメニウグイス
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19886826PTL-12000M 17-257051393PTL-18000M#17-2PTL-12000M 17-2 万年筆 美巧  近代蒔絵 プラチナ万年筆 57051393万年筆 美巧 近代蒔絵プラチナ万年筆1本
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19886835PTL-12000M 17-357051427PTL-18000M#17-3PTL-12000M 17-3 万年筆 美巧  近代蒔絵 プラチナ万年筆 57051427万年筆 美巧 近代蒔絵プラチナ万年筆1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19886844PTL-12000M 18-257051409PTL-18000M#18-2PTL-12000M 18-2 万年筆 美巧  近代蒔絵 プラチナ万年筆 57051409万年筆 美巧 近代蒔絵プラチナ万年筆1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする