ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ)

ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ) - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)

前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)

用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。取付高(mm)75~400傾斜角度(°)前:15、後:5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付幅(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409555TLT-001-BK60~84V型テレビ75~80060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25409564TLT-002-BK40~70V型テレビ75~60050
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25409573TLT-003-BK26~55V型テレビ75~40035
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする