朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付幅(mm)
取付高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25409643
STD-004-BK
26~43V型テレビ
75~200
75~200
30
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
お客様組立品
25409659
STD-005-BK
26~55V型テレビ
75~400
75~400
45.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
お客様組立品
25409668
STD-006-BK
60~84V型テレビ
75~800
75~500
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください