滑り止めテープ

滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品滑り止めテープ - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
豊富なカラーバリエーション。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット材質基材:PET、表面:鉱物粒子粘着剤アクリル系内容量1巻
全14種類を絞り込む
テープ幅(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25413448118980.6シルバー505
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25413457118990.6シルバー1005
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25413466119000.8蛍光ピンク505
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
25413475119010.8蛍光ピンク1005
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
25413484119020.8蛍光オレンジ505
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25413493119030.8蛍光オレンジ1005
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25413509119040.8蛍光グリーン505
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25413518119050.8蛍光グリーン1005
5,200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
25413527142000.82518
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25413536142010.85018
5,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
25413545142020.810018
9,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
25413554142110.8トラ2518
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25413563142120.8トラ5018
6,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
25413579142130.8トラ10018
11,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25413448
2023-02-27
用途: 建設車両のステップの滑止め

貼るところをしっかり脱脂しておけば高圧洗浄機で洗っても剥がれない。もちろん滑止めの効果にも満足です。

対象商品 : 25413493
2022-02-06
用途: 普段使用する階段にて使用。
株式会社 レボインターナショナル製造業

屋外使用で縞鋼板に対して接着しているが、雨などで接着力が弱くなる
のが不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする