蓄光滑り止めテープ

蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープ - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。

用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25413667145005018蓄光グリーン
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
25413676145025018蓄光ライン
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
25413685116352518蓄光トラ
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25413694145015018蓄光トラ
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
254137031163610018蓄光トラ
16,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25413667
2020-03-10
用途: 脚立に
有限会社東九設備サービス建設業・工事業

貼り易くて認識度も高いけど、靴で歩く所限定品でした。
手を置く部分には使用出来ませんので、注意しましょう。
(触感は80~100番の布ペーパー)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする