セーフラン安全用品
階段用蓄光ステッカー
蓄光機能により、暗所で階段シートが光り、視認性を発揮。
用途
階段の幅を目視化。安全保持におススメです。
色
蓄光グリーン
材質
基材:ポリエステル樹脂(PET)
サイズ(mm)
76×230
内容量
1袋(2枚×5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413807
20158
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください