Combi エンジェルNSシートシリーズ 着替え台

Combi エンジェルNSシートシリーズ 着替え台 - コンビウィズ

必要に応じて機能を組み合わせられるシステム什器

材質本体:天然木・繊維板(MDF)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー質量(kg)16.7本体:ナチュラル、上段張地:ベージュ、下段張地:サンドベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×900×990適合年齢(歳)つかまり立ち~3才(36ヵ月)まで内容量1台
注意
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25415593NS-0K-B
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする