コンビウィズ
コンビウィズの 水廻り部材
コンビウィズの トイレ用品
コンビウィズの トイレ設備用品
Combi エンジェルNSシートシリーズ 着替え台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25415593
品番
NS-0K-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
必要に応じて機能を組み合わせられるシステム什器
材質
本体:天然木・繊維板(MDF)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー
質量(kg)
16.7
色
本体:ナチュラル、上段張地:ベージュ、下段張地:サンドベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×900×990
適合年齢(歳)
つかまり立ち〜3才(36ヵ月)まで
注意
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません