曜日別特売

Combi エンジェルチェアNS-R1

Combi エンジェルチェアNS-R1 - コンビウィズ

長時間の授乳にも疲れにくい授乳専用チェア

材質本体:天然木・合板、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー質量(kg)7.3ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×555×700内容量1台
関連資料:寸法図
注意
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25415627NC-02-B
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする