コンビウィズ
コンビウィズの 椅子
コンビウィズの 学習・研修椅子
Combi エンジェルチェアNS-R1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25415627
品番
NC-02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
長時間の授乳にも疲れにくい授乳専用チェア
材質
本体:天然木・合板、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー
質量(kg)
7.3
色
ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×555×700
関連資料:
寸法図
注意
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません