【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式)

【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 京セラ対応 TK-21(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーKYOCERA/京セラブラック種別クイック式適合LS-6820N主な適合純正品番TK-21印字枚数約20000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25424517TK-21 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(京セラ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする