曜日別特売

【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式)

【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB315A/315B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーFUJITSU/富士通ブラック種別クイック式適合XL-5370/XL-5400/XL-5400G/XL-5770/XL-5900/XL-5900G各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
印字枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25425725LB315A トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕LB315A約6000枚
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25425734LB315B トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕LB315B約10000枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする