スポークネジ切り器

スポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザンスポークネジ切り器 - ホーザン
(4件のレビュー)

プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。

材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31内容量1個
注意
※スポークサイズと異なるネジサイズの転造はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25415259C-702-13(スポーク)#13、(スポーク形状)プレーン
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25415268C-702-14(スポーク)#14、(スポーク形状)プレーン
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25415277C-702-15(スポーク)#15、(スポーク形状)プレーン
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

C-702 スポークネジ切り器シリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25415268
2022-05-19
用途: 車いすホイールのスポーク張り替え
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

スポークのジャストサイズがなかったため、ねじ切り器にて40本作成しましたが、気持ちよく作業出来ました。次使う機会が楽しみです。

対象商品 : 25415259
2021-09-27
用途: 自転車のスポーク交換修理に使用。
マツシタクリーンサービス

一般に販売されているスポークは、多数本セットになっているため、このネジ切り器のおかげで少数本対応が可能になりました。スポーク折れは後輪の#13が多いので、ダイスヘッド#13を選びました。ただ、市販のほとんどが#14対応のニップルのため、このネジ切りで切っても適合しません。(市販の#13スポークはネジ部を#14に細く絞っているため)
星スポークの異径ニップル(外形#14 穴径#13)も取り扱いがあるとありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 25415268
2019-11-16
用途: 手組ホイール
サービス業

昔の構造は平坦スポーク(cx-rayなど)も保持可能だったが、現行モデルはプレーンのみしか保持できない構造になっており、残念。バイス固定部も凹凸があり、使用するバイス長を選ぶ。プレーンスポークのネジ転造という工具としての本来の目的は十分果たす。

1が参考にしています
対象商品 : 25415268
2019-06-18
用途: 14インチのリムのスポークに
有限会社喜せん鮨飲食業

こんなに簡単にネジ切りができるとは。スポークの
使いまわしができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする