スポークネジ切り器セット

スポークネジ切り器セット - ホーザンスポークネジ切り器セット - ホーザンスポークネジ切り器セット - ホーザンスポークネジ切り器セット - ホーザン

プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。

付属品(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15適合(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31ねじサイズBC2.3/2.0/1.8(56山)内容量1個
注意
※スポークサイズと異なるネジサイズの転造はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25415286C-702-22
48,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

C-702 スポークネジ切り器シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする