曜日別特売

ツインウェーブ

ツインウェーブ - コクヨ
(2件のレビュー)

「防災用救助笛 防災の達人 ツインウェーブ」は、3200Hzと4800Hzの2種類の音を同時に出すことができるホイッスルです。この周波数は人間にとって非常に聞きやすい音とされており、ひと吹きで多くの人の注意を引くことができます。
また、どちらかの周波数が聞こえづらいという方にも、2種類の周波数の音が同時に発せられることで、気付いてもらいやすいというメリットもあります。

材質(本体)ABS、(キャップ)エラストマー質量(g)8外形寸法(mm)20×50×120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427509DRK-WS1ND
500
取扱い終了
25427518DRK-WS1NW
630
取扱い終了
25427527DRK-WS1NYRオレンジ
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25427518
2024-01-17
用途: 防災用
卸売・小売業

もしものホイッスルはあったほうがいいと思い、比べていますが音が大きいのでとてもいいです。

対象商品 : 25427509
2020-04-12
用途: 震災時に閉じ込められた時に救助を呼ぶ為
製造業

メーカーがコクヨだった事が決め手で購入しました。笛を吹く人、音を聞く人で遠くに離れてどこまで聞こえるかテストしました。200メートルくらいは届きました。距離は目視でおおよそです。
何度吹いてもちゃんとなります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする