曜日別特売

土落とし

土落とし - 松尾刃物製作所土落とし - 松尾刃物製作所
(1件のレビュー)

スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。
のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。
ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。

用途
トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。
ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。
刃渡り(mm)58全長(mm)675アズワン品番64-8283-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2543101860
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25431018
2022-05-02
用途: トラクターのロータリーカバーの裏についた泥を落とす。
農・林・水産業

カバーのカープに合わせて一気に泥を落とせるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする