曜日別特売

センシングリング照明 OPRシリーズ 本体

センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

3WAY照射が可能なリング照明

用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1台
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427773OPR-32-10W3.1323216リング照明 白
37,000
34,830
38,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427789OPR-S55-28W5.1555518センシングリング照明 白
51,000
50,980
56,078(税込)
当日出荷
25427798OPR-S70-43W7.2707018センシングリング照明 白
68,000
64,000
70,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427807OPR-S85-58W9.2858518センシングリング照明 白
88,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
25427816OPR-32-10R2.1323216リング照明 赤
31,000
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427825OPR-S55-28R4.2555518センシングリング照明 赤
42,000
39,530
43,483(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427834OPR-S70-43R6.2707018センシングリング照明 赤
53,000
49,890
54,879(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427843OPR-S85-58R7.2858518センシングリング照明 赤
71,000
66,830
73,513(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427859OPR-32-10B2.1323216リング照明 青
37,000
34,830
38,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427868OPR-S55-28B3.6555518センシングリング照明 青
51,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427877OPR-S70-43B4.9707018センシングリング照明 青
68,000
64,000
70,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
25427886OPR-S85-58B6.2858518センシングリング照明 青
88,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする