曜日別特売

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

点灯制御専用の超高輝度リング照明

用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25428123OPR-F32-10W8.3
42,000
39,530
43,483(税込)
5日以内出荷
返品不可
25428139OPR-SF55-28W13.8
59,000
55,530
61,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
25428148OPR-SF70-43W19.4
78,000
73,420
80,762(税込)
5日以内出荷
返品不可
25428157OPR-SF85-58W24.9
102,000
96,000
105,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする