曜日別特売

360°歯ブラシ paltee

360°歯ブラシ paltee - ビバテック360°歯ブラシ paltee - ビバテック
(2件のレビュー)

10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。

材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)167耐熱温度(℃)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
ブラシ径(Φmm)
毛のかたさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25446384-パールグリーンパールグリーン8-7190-2115.7ふつう
720
639
703(税込)
当日出荷
25446393-パールピンクパールピンク8-7190-2314.3やわらか
720
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25446393
2021-11-20
用途: 歯磨き
株式会社 セントラル・エージェンシーサービス業

お世話様になります。
初めて使用している状態ですが、新鮮ですね。口腔内を隈無く磨いてリフレッシュできます。成人男性にはもう一つ大きいサイズでよかった。

対象商品 : 25446393
2020-07-22
用途: 家族の介護

全周にブラシが生えているので、正面から歯を磨くときに歯の裏まで持ち替えずに磨くことができ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする