ひまわり
4つ折伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず
便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)
760~880
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
適応身長(cm)
~172
適合シャフト径(Φmm)
16~17.5
間隔(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25446664
VH4400
ピンク
約300
7-2337-01
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25446673
VH4403
シルバー
約300
7-2337-03
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25446689
VH4404
ブラック
約300
7-2337-04
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25446707
VH4431
-
約280
7-2336-04
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25446716
VH4461
-
約300
7-2336-07
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25446725
VH4421
-
約300
7-2336-01
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25446734
VH4423
-
約300
7-2336-02
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25446743
VH4433
-
約280
7-2336-05
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25446759
VH4460
-
約300
7-2336-06
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25446768
VH4402
ゴールド
約300
7-2337-02
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25446698
VH4430
-
約280
7-2336-03
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください