アトムメディカル
HL洗髪車
頭受の高さと左右の回転角度の調節範囲が大きく、低床ベッドなど多様なベッドに対応します。
強制排水ポンプを装備し床排水設備が不要です。
水位計によりお湯の残量を確認できます。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
付属品
頭受バンド1個・洗髪用ブラシ1個
材質
本体/ステンレス、頭受/樹脂
質量(kg)
約43
容量(L)
33.5(実使用量約30)
電源(V)
AC100(50/60Hz)230VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×460×735
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-9555-01
調節範囲(mm)
【頭受】540~1060
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448186
NS-952
¥550,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください