ナビス(アズワン)
TCメッツェンバウム剪刀 超鋼チップ付
刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。★血管周囲など、細部や繊細な操作に適しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201509
材質
ステンレス(SUS410)・タングステン
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25449893
05-117-145
7-4388-01
145mm
直
145
¥10,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25449909
05-121-18
7-4388-03
180mm
直
180
¥16,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25449918
05-118-145
7-4388-02
145mm
反
145
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25449927
05-127-18
7-4388-04
180mm
反
180
¥17,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください