アイパッチ オプティクルード(TM)

アイパッチ オプティクルード(TM) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)アイパッチ オプティクルード(TM) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142材質不織喝布・アクリル系粘着材医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25450496153761-0501-89ジュニアサイズ5×6ジュニア
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
25450505153961-0501-90スタンダードサイズ5.7×8スタンダード
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする