STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯
商品名:STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯
特徴
・手術台などで、患者をシンプルで強力なマジックテープで固定
・常に清潔な患者専用 単回使用の固定帯
・固定帯は大腿部・脚部・胸部・腹部を含む身体のあらゆる部分で使用が可能
・画像検査や手術にも使用可能
・標準的なストラップの2倍以上の幅広で、患者を締め付けすぎず、優れた安定性を実現
・帯状のデザインで、レールのあり・なし両方の手術台に対応し、素早く簡単に装着が可能
- 用途
- 用途
・患者を安全かつ不快感を与えることなく固定するための単回使用の幅広患者用固定帯。
様々な手術台に対応し、素早く簡単に装着可能。
・手術台など、患者の固定が必要な場面で使用。
- 色
- ダークブルー
- 入数(枚)
- 50
- 幅(cm)
- 17
- 長さ(cm)
- 182
- 素材
- ポリエステル、ナイロン
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※注意※・レールのない手術台で患者ポジショニングを行う際、底面部のマジックテープ部分が患者の皮膚に直接接触しないようにしてください。
※・患者を固定する際、固定帯の端部が床につかないようにしてください。
※・単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ
























