スターツファシリティ―サービス
アナログ式セキュリティシステム キャビロック
ロッカーなどの引き手を覆って設置することで、工事不要で鍵付きタイプに変えられます。カバーをスライドさせて開閉するので、解錠・施錠状態がひと目で分かります。
付属品
予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール
種別
本体のみ
材質
本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
50×182×36
取付可能寸法(mm)
【引手】(縦)122×(横)74以内、枠部高さ/2以内、引手から戸先方向に11以上の余裕があること
アズワン品番
7-1113-01
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25451363
キャビロック
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000