曜日別特売

アルティアラック 基本体

アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアラック 基本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)

設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。

仕様基本体材質フレーム/アルミニウム、棚板(別売)/ステンレス(SUS304)棚板調整ピッチ(mm)90×18段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452115S300-11378×500×19807-4515-01
85,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452124S300-22721×500×19807-4515-02
138,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452133S300-331064×500×19807-4515-03
191,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452149S300-441407×500×19807-4515-04
244,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452158S600-11678×500×19807-4515-05
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452167S600-221321×500×19807-4515-06
144,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452176S600-331964×500×19807-4515-07
200,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452185S600-442606×500×19807-4515-08
256,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする