曜日別特売

アルティアラック ステンレス棚板T300用ステンレス棚板

アルティアラック ステンレス棚板T300用ステンレス棚板 - ナビス(アズワン)

設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

仕様T300用ステンレス棚板材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400アズワン品番7-4880-01棚板調整ピッチ(mm)90×18段内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452228-
8,900
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする