イルリガードル台

イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)

大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。

フック2本架材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)510×510×1290~2000質量(kg)6.4キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454145TI-50ラベンダー0-1527-01
38,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454154TI-50Pピンク0-1527-02
38,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25454163TI-50Gグリーン0-1527-03
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする