エキスカベーター

エキスカベーター - マイクロテックエキスカベーター - マイクロテック
材質刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)全長(mm)175医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000239医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25455378s00004aa#11
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
25455387s00005aa#91.5
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする