マイクロテック
エキスプローラー
仕様
#9
種別
#9
材質
刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)
全長(mm)
160
アズワン品番
7-4549-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000228
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455396
s00001aa
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください