クリニコ
エンジョイコラーゲンゼリー
すっきり食べられコラーゲンが6.0g補給できます。
成分
1個72g(80kcal)、亜鉛、乳酸菌配合
種別
ピーチ
タイプ
ピーチ
アズワン品番
7-2686-02
アレルギー
大豆・ゼラチン、もも
栄養成分
鉄・亜鉛
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456394
-
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください