イトーキ
患者用スツール
キャスタータイプは、荷重のない時は軽くブレーキがかかる抵抗付きです。
用途
サポートスツール
材質
張地/ビニールレザー、背/PP(ポリプロピレン)樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、キャスター/ナイロン・PU(ポリウレタン)
質量(kg)
8.8
座面高さ(mm)
415~530
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
395
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459876
PCK-1100DL-M6
コーラルピンク
¥
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459885
PCK-1100DL-L8
アボカドグリーン
¥
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459894
PCK-1100DL-S4
ターコイズブルー
¥
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください