患者用スツール グライド

患者用スツール グライド - イトーキ

キャスタータイプは、荷重のない時は軽くブレーキがかかる抵抗付きです。

用途サポートスツール材質張地/ビニールレザー、背/PP(ポリプロピレン)樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、キャスター/ナイロン質量(kg)9.2座面高さ(mm)415~530昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)395内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459903PCK-1101DL-C8オフホワイトC
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459919PCK-1101DL-M6コーラルピンク
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459928PCK-1101DL-K6フラックスベージュ
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459937PCK-1101DL-L8アボカドグリーン
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459946PCK-1101DL-S4ターコイズブルー
51,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする