曜日別特売

吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ

吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ - オーラルケア吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ - オーラルケア吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ - オーラルケア吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ - オーラルケア吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ - オーラルケア
(1件のレビュー)

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。

材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)205使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Frヘッド径(Φmm)約30毛のかたさやわらかめ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254606035000202ピンクピンク7-2706-01
650
649
714(税込)
当日出荷
254606195000203ブルーブルー7-2706-02
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25460619
2019-05-26
用途: 患者様の口腔ケアー
サービス業

ブラシが少し大きいように感じました。次回は小さい方のミニを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする