オーラルケア
吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ ミニ
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25460628
5040007
レッド
レッド
7-2682-01
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
25460637
5040008
グリーン
グリーン
7-2682-02
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください