クイックケリソンロンジュール 分解式 40°上向き

クイックケリソンロンジュール 分解式 40°上向き - イソメディカル

3ステップで分解・組立てができ、シャフト内部まで洗浄可能です。従来の板バネが無いので、手袋が引っ掛かりません。ブラックコーティングで切れ味の耐久性向上を図り、ハレーションも抑制します。MEDに特化した、上曲がり・左曲がり・右曲がりタイプがあります。※MED法(内視鏡下椎間板摘出術)

材質ステンレス(ブラックコーティング)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10016000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長×幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254610661-110-200-02全長180×幅2mm180×2(40°上向き)7-3255-02
236,000
取扱い終了
返品不可
254610751-110-200-03全長180×幅3mm180×3(40°上向き)7-3255-03
236,000
取扱い終了
返品不可
254610841-110-200-04全長180×幅4mm180×4(40°上向き)7-3255-04
236,000
取扱い終了
返品不可
254610931-110-200-05全長180×幅5mm180×5(40°上向き)7-3255-05
236,000
取扱い終了
返品不可
254611091-110-210-02全長200×幅2mm200×2(40°上向き)7-3255-07
236,000
取扱い終了
返品不可
254611181-110-210-03全長200×幅3mm200×3(40°上向き)7-3255-08
236,000
取扱い終了
返品不可
254611271-110-210-04全長200×幅4mm200×4(40°上向き)7-3255-09
236,000
取扱い終了
返品不可
254611361-110-210-05全長200×幅5mm200×5(40°上向き)7-3255-10
236,000
取扱い終了
返品不可
254611451-110-200-01ST全長180×幅1mm180×1(40°上向き)スーパーシン7-3255-01
236,000
取扱い終了
返品不可
254611541-110-210-01ST全長200×幅1mm200×1(40°上向き)スーパーシン7-3255-06
236,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする