クイックケリソンロンジュール 分解式 40°上向き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25461093 品番1-110-200-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

3ステップで分解・組立てができ、シャフト内部まで洗浄可能です。従来の板バネが無いので、手袋が引っ掛かりません。ブラックコーティングで切れ味の耐久性向上を図り、ハレーションも抑制します。MEDに特化した、上曲がり・左曲がり・右曲がりタイプがあります。※MED法(内視鏡下椎間板摘出術)

種別全長180×幅5mm 材質ステンレス(ブラックコーティング) 全長×幅W(mm)180×5(40°上向き) アズワン品番7-3255-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10016000014 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする