曜日別特売

ケアスロープJ専用ジョイント台

ケアスロープJ専用ジョイント台 - ケアメディックスケアスロープJ専用ジョイント台 - ケアメディックス

ジョイント台は、ケアスロープ2台をつなぎ合わせて、今まであきらめていた高い段差への対応を可能にするための連結台です。
組み合わせにより最長448cmの長尺スロープになり、80cmの高い段差でも車いすのご利用ができるようになりました。
ジョイント台とケアスロープ(CS-150~CS-240C)2台を組み合わせた『ケアスロープJ』は、そのセット一式で介護保険レンタル対象品です。(貸与マーク取得済み)

材質ステンレス、スチール、アルミニウム質量(kg)約12幅(cm)78耐荷重(kg)300長さ(cm)42.5高さ(cm)21~26アズワン品番61-7364-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25462168CS-J
83,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする