コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓

コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 - NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 - NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 - NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 - NIPRO(ニプロ)

オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。

材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2546507444952097-3496-03
6,830
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5452574844951527-3496-02
6,830
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2546508344951017-3496-01
5,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする